Pritezni vijak z notranjim hlajenjem 32 mm

Št. art.: 575096 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna 32 mm
Navoj M M16
⌀ glave 56 mm
Debelina glave K 9,5 mm
Zev ključa 8 mm
priporočeni zatezni moment 30 Nm
Vrsta izdelka Pritezni vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 575096 32
EAN/GTIN 4062406057084
Številka proizvajalca 575096 32

Opis

Izvedba:

Pritezni vijak (pocinkan), z notranjim 6-kotnikom. Z izvrtinami za hladilno sredstvo.

Uporaba:

Za vpenjanje krožnih in krožnikastih ščetk GARANT. Upoštevajte zatezni moment.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico