{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
⌀ spone D2 | 10 mm | |
Dolžina spone L2 | 20 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka |
Številka izdelka | 574650 10X20 | |
EAN/GTIN | 4017359153338 | |
Številka proizvajalca | 451305 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravna ščetka Garnitura za INOX, 0,30 mm 10X20
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi
13,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.763 kosov na zalogi
1,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | 20 mm |
⌀ ščetke D1 | 12 mm | 12 mm |
Celotna dolžina L | 60 mm | 67 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
⌀ spone D2 | 10 mm | 10 mm |
Dolžina spone L2 | 20 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka | Ravna ščetka |