{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 23 mm | |
Celotna dolžina L | 68 mm | |
⌀ spone D2 | 22 mm | |
Dolžina spone L2 | 22 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 25 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka |
Številka izdelka | 574650 22X22 | |
EAN/GTIN | 4017359098158 | |
Številka proizvajalca | 453301 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravna ščetka Garnitura za INOX, 0,30 mm 22X22
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.143 kosov na zalogi
2,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 25 mm | 25 mm |
⌀ ščetke D1 | 23 mm | 23 mm |
Celotna dolžina L | 68 mm | 80 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
⌀ spone D2 | 22 mm | 22 mm |
Dolžina spone L2 | 22 mm | 22 mm |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka | Ravna ščetka |