{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 67 mm | |
⌀ spone D2 | 10 mm | |
Dolžina spone L2 | 20 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka |
Številka izdelka | 574550 10X20 | |
EAN/GTIN | 4067263935056 | |
Številka proizvajalca | 574550 10X20 |