Ravna ščetka Jeklena žica 0,30 mm 10X80

Št. art.: 574550 10X80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.892 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 12 mm
Celotna dolžina L 120 mm
⌀ spone D2 10 mm
Dolžina spone L2 80 mm
Dolžina ščetin H1 20 mm
Maksimalno število vrtljajev 10.000 min-1
Vrsta izdelka Ravna ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574550 10X80
EAN/GTIN 4067263935049
Številka proizvajalca 574550 10X80

Opis

Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, vtisnjena v jekleno tulko; držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo in vrtalnih strojih. Za čiščenje in posnemanje zarobka na težko dostopnih mestih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico