{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Medeninasta žica | |
⌀ ščetke D1 | 70 mm | |
Debelina ščetin | 0,2 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 12 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 19 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574350 70X16 | |
EAN/GTIN | 4017359007181 | |
Številka proizvajalca | 417543 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krožna ščetka z držalom medeninasta žica 0,20 mm 70X16 mm
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
15,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
9,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina predela s ščetinami L1 | 12 | 16 |
Dolžina ščetin H1 | 19 | 19 |
Material obloge | Medeninasta žica | Medeninasta žica |
Debelina ščetin | 0,2 | 0,2 |
⌀ ščetke D1 | 70 | 70 |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 | 15.000 |
Posukanje | valovita | valovita |