{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Medeninasta žica | |
⌀ ščetke D1 | 70 mm | |
Debelina ščetin | 0,2 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 8 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 19 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574350 70X10 | |
EAN/GTIN | 4017359082805 | |
Številka proizvajalca | 417542 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Krožna ščetka z držalom medeninasta žica 0,20 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 70X10mm
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
12,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
Krožna ščetka z držalom Medeninasta žica 0,20 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 70X10mm
po ponudbi
Na zalogi
276 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina predela s ščetinami L1 | 8 mm | 10 mm | 11 mm |
Dolžina ščetin H1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Material obloge | Medeninasta žica | INOX-žica | Medeninasta žica |
Debelina ščetin | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ ščetke D1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |