Krožna ščetka z držalom medeninasta žica 0,20 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 30X6mm

Št. art.: 574350 30X6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
283 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Medeninasta žica
⌀ ščetke D1 30 mm
Debelina ščetin 0,2 mm
Širina predela s ščetinami L1 6 mm
Dolžina ščetin H1 6 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Posukanje valovita
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 574350 30X6
EAN/GTIN 4017359007068
Številka proizvajalca 413542
Proizvajalec LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.
Za zahtevno posnemanje zarobka in ščetkanje nž-kovin.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico