{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | INOX-žica | |
⌀ ščetke D1 | 50 mm | |
Debelina ščetin | 0,2 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 15 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 12 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574225 50X15 | |
EAN/GTIN | 4067263880790 | |
Številka proizvajalca | 574225 50X15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,30 mm 50X15 mm
po ponudbi
Na zalogi
979 kosov na zalogi
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
661 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina predela s ščetinami L1 | 15 | 15 |
Dolžina ščetin H1 | 12 | 12 |
Material obloge | INOX-žica | INOX-žica |
⌀ ščetke D1 | 50 | 50 |
Posukanje | valovita | valovita |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ držala Ds | 6 | 6 |