{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | INOX-žica | |
⌀ ščetke D1 | 80 mm | |
Širina ščetke | 18 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 18 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574225 80X18 | |
EAN/GTIN | 4067263934738 | |
Številka proizvajalca | 574225 80X18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,30 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 80X18mm
po ponudbi
Na zalogi
709 kosov na zalogi
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
310 kosov na zalogi
6,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
488 kosov na zalogi
6,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Material obloge | INOX-žica | Jeklena žica | Jeklena žica |
⌀ ščetke D1 | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Posukanje | valovita | valovita | valovita |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |