Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 50X15mm

Št. art.: 574253 50X15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
481 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge INOX-žica
⌀ ščetke D1 50 mm
Debelina ščetin 0,2 mm
Širina predela s ščetinami L1 15 mm
Dolžina ščetin H1 12 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Posukanje valovita
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574253 50X15
EAN/GTIN 4067263934769
Številka proizvajalca 574253 50X15

Opis

Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.
Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm, ⌀ ščetke D<sub>1</sub>ךirina predela s ščetinami L<sub>1</sub>: 50X15mm

Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 50X15mm

po ponudbi
Na zalogi
481 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
859 kosov na zalogi
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Širina predela s ščetinami L1 15 mm 15 mm 15 mm
Dolžina ščetin H1 12 mm 12 mm 12 mm
Debelina ščetin 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
⌀ ščetke D1 50 mm 50 mm 50 mm
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1 15.000 min-1 15.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka Okrogla ščetka Okrogla ščetka
⌀ držala Ds 6 mm 6 mm 6 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico