{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | INOX-žica | |
⌀ ščetke D1 | 70 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 13 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 19 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574200 70X16 | |
EAN/GTIN | 4017359007198 | |
Številka proizvajalca | 417363 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,30 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 70X16mm
po ponudbi
Na zalogi
552 kosov na zalogi
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
518 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.110 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina predela s ščetinami L1 | 13 mm | 14 mm | 13 mm |
Material obloge | INOX-žica | Jeklena žica | INOX-žica |
Debelina ščetin | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Posukanje | valovita | valovita | valovita |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |