Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,30 mm 50X15 mm

Št. art.: 574200 50X15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
781 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material obloge INOX-žica
    ⌀ ščetke D1 50 mm
    Debelina ščetin 0,3 mm
    Širina predela s ščetinami L1 15 mm
    Dolžina ščetin H1 12 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Posukanje valovita
    Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
    Vrsta izdelka Okrogla ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 574200 50X15
    EAN/GTIN 4017359050996
    Številka proizvajalca 415363

    Opis

    Izvedba:

    Valovita žica posebne kakovosti, držalo ⌀ 6 mm.

    Uporaba:

    Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.
    Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico