{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | INOX-žica | |
⌀ ščetke D1 | 70 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 10 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 19 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574200 70X10 | |
EAN/GTIN | 4017359009819 | |
Številka proizvajalca | 417362 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,30 mm 70X10 mm
po ponudbi
Na zalogi
498 kosov na zalogi
11,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
899 kosov na zalogi
6,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina predela s ščetinami L1 | 10 | 10 | 10 |
Dolžina ščetin H1 | 19 | 19 | 19 |
Material obloge | INOX-žica | INOX-žica | INOX-žica |
Debelina ščetin | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Posukanje | valovita | valovita | valovita |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |