{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 60 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 15 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 17 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574000 60X15 | |
EAN/GTIN | 4017359007143 | |
Številka proizvajalca | 416163 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Krožna ščetka z držalom jeklena žica 0,30 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 60X15mm
po ponudbi
Na zalogi
573 kosov na zalogi
8,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
539 kosov na zalogi
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina predela s ščetinami L1 | 15 mm | 15 mm |
Dolžina ščetin H1 | 17 mm | 17 mm |
Material obloge | Jeklena žica | Jeklena žica |
Debelina ščetin | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ ščetke D1 | 60 mm | 60 mm |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm |