{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 30 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 6 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 6 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574000 30X6 | |
EAN/GTIN | 4017359008720 | |
Številka proizvajalca | 413162 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Krožna ščetka z držalom jeklena žica 0,30 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 30X6mm
po ponudbi
Na zalogi
518 kosov na zalogi
6,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
971 kosov na zalogi
4,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina predela s ščetinami L1 | 6 mm | 6 mm |
Dolžina ščetin H1 | 6 mm | 6 mm |
Material obloge | Jeklena žica | Jeklena žica |
⌀ ščetke D1 | 30 mm | 30 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Posukanje | valovita | valovita |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm |