{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 50 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 15 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 12 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574000 50X15 | |
EAN/GTIN | 4017359017487 | |
Številka proizvajalca | 415163 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Krožna ščetka z držalom jeklena žica 0,30 mm 50X15 mm
po ponudbi
Na zalogi
989 kosov na zalogi
7,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.528 kosov na zalogi
4,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 12 | 12 | 12 |
Material obloge | Jeklena žica | Jeklena žica | Jeklena žica |
Debelina ščetin | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
⌀ ščetke D1 | 50 | 50 | 50 |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Posukanje | valovita | valovita | valovita |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |