{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 65 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debelina ščetin | 0,35 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Lončasta ščetka |
Številka izdelka | 573000 60 | |
EAN/GTIN | 4017359005767 | |
Številka proizvajalca | 421167 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Lončasta ščetka jeklena žica 0,35 mm, ⌀ ščetke D1: 60mm
po ponudbi
Na zalogi
795 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.963 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.386 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Material obloge | Jeklena žica | Jeklena žica | INOX-žica |
Debelina ščetin | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
⌀ ščetke D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Navoj M | M14 | M14 | M14 |
Maksimalno število vrtljajev | 12.000 min-1 | 12.000 min-1 | 12.000 min-1 |
Vrsta izdelka | Lončasta ščetka | Lončasta ščetka | Lončasta ščetka |