{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 100 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debelina ščetin | 0,35 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 30 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Lončasta ščetka |
Številka izdelka | 573000 100 | |
EAN/GTIN | 4017359032374 | |
Številka proizvajalca | 426177 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Lončasta ščetka jeklena žica 0,35 mm, ⌀ ščetke D1: 100mm
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi
14,20 €
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 30 mm | 30 mm |
Material obloge | Jeklena žica | Jeklena žica |
Debelina ščetin | 0,35 mm | 0,35 mm |
⌀ ščetke D1 | 100 mm | 100 mm |
Navoj M | M14 | M14 |
Maksimalno število vrtljajev | 8.500 min-1 | 8.500 min-1 |
Vrsta izdelka | Lončasta ščetka | Lončasta ščetka |