{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 65 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debelina ščetin | 0,35 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Lončasta ščetka |
Številka izdelka | 573005 60 | |
EAN/GTIN | 4067263906780 | |
Številka proizvajalca | 573005 60 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lončasta ščetka Jeklena žica 0,35 mm 60 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.096 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.416 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 20 | 20 |
Material obloge | Jeklena žica | INOX-žica |
Debelina ščetin | 0,35 | 0,3 |
⌀ ščetke D1 | 65 | 65 |
Navoj M | M14 | M14 |
Maksimalno število vrtljajev | 12.000 | 12.000 |
Vrsta izdelka | Lončasta ščetka | Lončasta ščetka |