TPGX 110304T IB90 Obračalne rezilne ploščice za struženje Trigon z 11-stopinjskim prostim kotom in rezilom CBN

Št. art.: 5700565
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5700565
EAN/GTIN 7291075164121
Številka proizvajalca 5700565
L-število L24270 4

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec drobcev X, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11 mm, premer vpisanega kroga (IC) 6,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer X.
  • Glavni kot odmika (AN) 11 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,05 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico