E10M STFPR-11X Stružni noži za pozitivne, trikotne obračalne rezilne ploščice TPGX z 11°-prostim kotom za obdelavo malih premerov

Št. art.: 3601993
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3601993
    EAN/GTIN 7291075161731
    Številka proizvajalca 3601993
    L-število L23990 276

    Opis

    Opis:

    Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, Dmin delitev 11,4 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm, višina stebla (H) 9 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina funkcije (WF) 6 mm
    • Rezalna ploreate height (MIID) TPGX 110302 T.
    • DMin, odcep 11,4 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 3 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -15 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 9 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico