RNGN 120700T IN23 Dvostranska, negativna, okrogla keramična obračalna rezilna ploščica za obdelavo litega železa in kaljenega jekla

Št. art.: 5700393
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISCAR CERAMIC LINE
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5700393
EAN/GTIN 7291075097696
Številka proizvajalca 5700393
L-število L24280 104

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekalnik A, premer Incircle (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm

Lastnosti:

  • Spanformer A..
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,07 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCAR CERAMIC LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico