LNET 1235-30X1-N IC910 Tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za globoke in dolge utore

Št. art.: 5694010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGSLOT
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5694010
    EAN/GTIN 7291075161458
    Številka proizvajalca 5694010
    L-število L23910 462

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 9,52 mm

    Lastnosti:

    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 9,52 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,06 mm/zob
    • Število rezalnih robov 4

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico