FDN D200-08-40-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji za tangencialne LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102815
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102815
EAN/GTIN 7291075161502
Številka proizvajalca 3102815
L-število L23980 1437

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max (CDX) 51,5 mm, premer rezanja (DC) 200 mm, število rezalnih teles (CICT) 20, širina rezanja max (CWX) 10 mm, širina rezanja min (CWN) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 20, premer pesta (DHUB) 92 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm, efektivno število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 10

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Globina reza, maks (CDX) 51,5 mm
  • Premer reza (DC) 200 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 20
  • Širina reza maks (CWX) 10 mm
  • Širina reza min. (CWN) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 20
  • Premer pesta (DHUB) 92 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 125516-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 10
  • Efektivna dolžina (LU) 49,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico