SDN D8.0-0.375-16-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, za LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102443
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102443
EAN/GTIN 7291075152326
Številka proizvajalca 3102443
L-število L23980 1842

Opis

Opis:

Slotters, rezanje globina največja (CDX) 2,38 ″, premer rezanja (DC) 8″, rezanje element Count (CICT) 20, rezanje Širina največja (CWX) 0,394 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 3 / 8″, flavta štetje (NOF) 20, premer vozlišča (DHUB) 3 ″, skupna dolžina (OAL) 0,562″, periferno učinkovito rezanje rob štetje (ZEFP) 10

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Vrsta diska
  • Največja globina rezanja (CDX): 2,38″
  • Premer rezanja (DC): 8″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 20
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,394″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 3/8″
  • Število flavte (NOF): 20
  • Premer pesta (DHUB): 3″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNET 126504-TN
  • Skupna dolžina (OAL): 0,562″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 10

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico