SDN D160-10-40-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, za LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102446
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102446
EAN/GTIN 7291075152203
Številka proizvajalca 3102446
L-število L23980 1400

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 50 mm, premer rezanja (DC) 160 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 16, širina rezanja max. (CWX) 12 mm, širina rezanja min. (CWN) 10 mm, število rezalnih robov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 14 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 50 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Širina reza maks (CWX) 12 mm
  • Širina reza min. (CWN) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 16
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 126504-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 14 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico