SDN D200-0608-50-CALN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, s kasetami za LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103970
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGSLOT
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103970
    EAN/GTIN 7291075182552
    Številka proizvajalca 3103970
    L-število L23980 2145

    Opis

    Opis:

    Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 63 mm, premer rezalnega roba (DC) 200 mm, število rezalnih robov (CICT) 16, širina rezanja max. (CWX) 8,2 mm, širina rezanja min. (CWN) 6 mm, število rezalnih robov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 12 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 8

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 63 mm
    • Premer reza (DC) 200 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 16
    • Širina reza maks (CWX) 8,2 mm
    • Širina reza min. (CWN) 6 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 16
    • Premer pesta (DHUB) 70 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) LNET 124508-TN
    • Skupna dolžina (OAL) 12 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico