{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Stopnja preciznosti | fina | |
Stopnja trdote | sredstvo | |
⌀ plošče | 203 mm | |
Širina | 25 mm | |
⌀ izvrtine | 51 mm | |
Izvedba | 6S fine | |
Pogonski stroj | Brusni stroj | |
Vrsta izdelka | Kompaktna brusna plošča |
Številka izdelka | 568742 203X25X51 | |
EAN/GTIN | 4062406781798 | |
Številka proizvajalca | 568742 203X25X51 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kompaktna plošča za zaključno obdelavo (SiC) 203X25X51 mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
129,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
111,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 6S fine | 9S fine |
Širina | 25 | 25 |
Stopnja trdote | sredstvo | posebej trda |
⌀ plošče | 203 | 203 |
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | Silicijev karbid (SiC) |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | SiC |
Vrsta izdelka | Kompaktna brusna plošča | Kompaktna brusna plošča |