Par aluminijastih prirobnic, za ⌀ izvrtine: 76mm

Št. art.: 568782 76
Kopiraj
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ izvrtine (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ izvrtine 76 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna prirobnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 568782 76
Kopiraj
EAN/GTIN 2050001775023
Kopiraj
Proizvajalec Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 WOLFRAMS-ESCHENBACH, Deutschland, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 1400 N/mm
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 55 HRC
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 60 HRC
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 67 HRC
primerno za / [m/min]
 
INOX
primerno za / [m/min]
 
Ti
primerno za / [m/min]
 
GG(G)
primerno za / [m/min]
 
CuZn
primerno za / [m/min]
 
Umetna masa, GFK
primerno za / [m/min]
 
Les
primerno za / [m/min]
 
Laki
primerno za / [m/min]
 
Uni
primerno za / [m/min]
 
suho
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Par aluminijastih reducirnih prirobnic z izvrtino ⌀ 13 mm, možnost povrtanja.

Uporaba:

Za namestitev kompaktnih plošč iz brusne koprene z izvrtino ⌀ 25 mm oz. 76 mm.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico