Samopritrdilni brusni diski, brusna tkanina (CER) 60

Št. art.: 567512 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,10 € / kos
  • od 50 kos
    1,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
947 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 60
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 150 mm
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567512 60
EAN/GTIN 4018875483084
Številka proizvajalca 748308

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami in samopritrdilna v kombinaciji s samopritrdilnim brusnim krožnikom, npr. art. 567760.Za hitro zamenjavo brusnega diska.
Samopritrdilni brusni diski XK870K z robustno poliestrsko tkanino. Keramična brusna zrna (CER) s samodejnim ostrenjem, z dodatnim slojem za aktivno brušenje (TOP Size) skrbijo za agresivno in hladno brušenje.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih oz. vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom (odsesavanje prahu ni možno). Največja delovna hitrost 40 m/s.
Za obdelavo vseh vrst jekel, zlasti primerno za materiale, ki se težko obdelujejo, na primer plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan.

Opomba:

Za primeren ročni brusilni blok za samopritrdilne brusne diske glejte art. 567857 vel. 125 in vel.150. Za samopritrdilne brusne diske iz brusne koprene glejte art. 566902566950. Za miniaturni sistem za brušenje ⌀ 50 mm in ⌀ 75 mm glejte od art. 554005 naprej.