EC-H4S 16-16C16CF-E82 IC608 Čelni rezkarji s 4 rezalnimi robovi, različnim kotom vijačnice in spremenljivim korakom za obdelavo z nizkimi vibracijami

Št. art.: 5669403
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDMILL Tec Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5669403
EAN/GTIN 7291075361278
Številka proizvajalca 5669403
L-število L24180 545

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 16 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 82 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,6 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,11 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 82 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Tec Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico