EC-A4 04-30C04E75 IC900 Izjemno dolg čelni rezkar iz polne karbidne trdine s 4 rezalnimi robovi, kotom vijačnice 30°

Št. art.: 5651179
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Tec Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5651179
EAN/GTIN 7291075011791
Številka proizvajalca 5651179
L-število L24180 200

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 4 mm, premer rezalnega roba (DC) 4 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 30 mm, število žlebov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 75 mm, držalo okroglo, držalo okroglo

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Premer reza (DC) 4 mm
  • Toleranca premera reza h10
  • Dolžina reza maks (APMX) 30 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,05 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,02 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 75 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Tec Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico