EB-A2 05-10W06E57 IC08 Profilni rezkarji iz polne karbidne trdine, 2 rezili, kot vijačnice 30° SOLID-ECO – Splošno rezkanje

Št. art.: 5650774
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDMILL Tec Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5650774
EAN/GTIN 7291075200911
Številka proizvajalca 5650774
L-število L24180 2412

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6 mm, premer reza (DC) 5 mm, dolžina reza maks (APMX) 10 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 57 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Kotni polmer (RE) 2,5 mm
  • Premer reza (DC) 5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
  • Weldon gred

Iz iste serije "SOLIDMILL Tec Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico