Opis:
Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 56 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 110 mm, okrogla stranica, okrogla stranica
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
- Kotni polmer (RE) 1 mm
- Premer reza (DC) 12 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 56 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 6
- Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,11 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
- Premer vratu (DN) 12 mm
- Skupna dolžina (OAL) 110 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla