MM EPG080/30-1T05 IC908 Zamenljivo orodje MULTI-MASTER za graviranje

Št. art.: 5668958
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezkar za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668958
EAN/GTIN 7291075342826
Številka proizvajalca 5668958
L-število L24060 81

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, lastnosti vmesnika T05, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, število utorov (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 17,1 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Vmesniki funkcije T05
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Funkcionalna dolžina (LF) 10 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 17,1 mm
  • Kot profila (PRFA) 30 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico