ONMU 070610-TR IC810 Osmerokotne, dvostranske obračalne rezalne ploščice s 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 5668869
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668869
EAN/GTIN 7291075359848
Številka proizvajalca 5668869
L-število L23910 511

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 5 mm, dolžina ploščice (INSL) 7 mm, debelina ploščice (s) 6,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 16

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.