EC-E4L 12-26/38W12CF83 IC608 Čelni rezkarji s 4 rezalnimi robovi, kotom vijačnice 38° in spremenljivim korakom za obdelavo z nizkimi vibracijami in reliefnim brušenjem 3xD

Št. art.: 5668832
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHATTERFREE solid mill line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5668832
EAN/GTIN 7291075015010
Številka proizvajalca 5668832
L-število L24180 267

Opis

Opis:

Trdokarbidni kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 26 mm, število rezili (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 83 mm, stranica Weldon, stranica Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,5 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 26 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,11 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
  • Premer vratu (DN) 11,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 83 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 38 mm

Iz iste serije "CHATTERFREE solid mill line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico