QPMT 100408PDTN-M IC5400 HELIQUAD – kvadratne obračalne rezkalne ploščice s 4 desnimi ali 4 levimi rezalnimi robovi za splošne obdelave

Št. art.: 5668625
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija QUAD2000
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5668625
EAN/GTIN 7291075119411
Številka proizvajalca 5668625
L-število L23910 432

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,12 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,7 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,12 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "QUAD2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico