MM ECF60-08/375-4T06 IC908 Zamenljive rezkalne glave za rezkanje poševnin in poglobitev (brez centriranja)

Št. art.: 5668618
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668618
EAN/GTIN 7291075173659
Številka proizvajalca 5668618
L-število L24060 794

Opis

Opis:

  • Modularne rezalne glave
  • Premer odvzema, na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Vmesniške značilnosti T06
  • Premer rezalnega roba (DC): 0,079″
  • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 0,258″
  • Število rezalnih robov (NOF): 4
  • Skupna dolžina (OAL): 0,774″

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T06
  • Premer rezanja (DC): 0.079″
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 3/8″
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.258″
  • Število zarez (NOF): 4
  • Funkcijska dolžina (LF): 0.512″
  • Celotna dolžina (OAL): 0.774″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 60 Degrees

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico