IQ845 SYHU 0704ADN IC5500 Kvadratne obračalne rezilne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 5668496
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija DOVEIQMILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5668496
    EAN/GTIN 7291075311860
    Številka proizvajalca 5668496
    L-število L23910 157

    Opis

    Opis:

    WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 4,6 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,2 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Dolžina reza maks (APMX) 4,6 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,2 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
    • Število rezalnih robov 8

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "DOVEIQMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico