IQ845 FSY D250-17-60-R07 50° rezkar za plano rezkanje za kvadratne obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3107003
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DOVEIQMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107003
EAN/GTIN 7291075311570
Številka proizvajalca 3107003
L-število L23980 1123

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 60 mm, premer (DC/DCX) 259,4 mm, število rezalnih teles (CICT) 17, premer pesta (DHUB) 135 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 250 mm
  • Premer (DC/DCX) 259,4 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 259,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 17
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 135 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 50 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DOVEIQMILL" Poglej vse