H1200 HXCU 0606-HPR IC840 Dvostranska, šesterokotna obračalna rezilna ploščica z 12 rezalnimi robovi

Št. art.: 5668494
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI12FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668494
EAN/GTIN 7291075352634
Številka proizvajalca 5668494
L-število L23970 81

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 3 mm, dolžina ploščice (INSL) 6,43 mm, debelina ploščice (s) 7,15 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 120 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 6,43 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,15 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,4 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 12

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI12FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico