SDHT 100408-PDEN IC882 Kvadratne obračalne rezilne ploščice za obdelavo titana, proti visoki vročini odpornih zlitin in nerjavečega jekla

Št. art.: 5668376
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija XQUAD
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5668376
    EAN/GTIN 7291075359992
    Številka proizvajalca 5668376
    L-število L23910 367

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, premer notranjega kroga (IC) 10 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,5 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Premer Incircle (IC) 10 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,5 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
    • Število rezalnih robov 4

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico