H606 RXCU 43-AXMP IC330 Dvostranske ploščice s šestimi rezalnimi robovi polmera .250″ za profilno rezkanje

Št. art.: 5667114
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO Round H606 Line
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5667114
EAN/GTIN 7291075322316
Številka proizvajalca 5667114
L-število L23910 1376

Opis

Opis:

Rezkanje Indexable ploščice, vpisani premer kroga (IC) 0,51 ″, debelina ploščice (s) 0,236″

Lastnosti:

  • Radij vogala (RE): 1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 0,51″
  • Debelina ploščice (s): 0,236″
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,016 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,004 ″/zob
  • Število rezalnih robov: 6

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO Round H606 Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico