• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

H606 FR D063-07-22-12 Rezkar za plano rezkanje za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi, radij vrha rezila 6 mm

Št. art.: 3106102
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
Serija HELIDO Round H606 Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106102
EAN/GTIN 7291075309065
Številka proizvajalca 3106102
L-število L23980 329

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 51 mm
  • Premer (DC/DCX) 63 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO Round H606 Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico