H606 FR D2.00-06-0.75-.50 Rezkarji za plano rezkanje z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicam s 6 rezalnimi robovi z .250″ radijem

Št. art.: 3106609
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO Round H606 Line
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106609
EAN/GTIN 7291075322323
Številka proizvajalca 3106609
L-število L23980 2957

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2″, rezanje element Count (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 1,772 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
  • Največji premer rezanja (DCX): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 1/4″
  • Premer pesta (DHUB): 1,772″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Skupna dolžina (OAL): 2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO Round H606 Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico