S845 SNMU 2608ANR-RM IC5400 Izjemno debele obračalne rezilne ploščice z 8 vijačno oblikovanimi, desno usmerjenimi rezalnimi robovi za zahtevno raziglevanje

Št. art.: 5666859
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 800 Heavy Duty Line
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5666859
EAN/GTIN 7291075314809
Številka proizvajalca 5666859
L-število L23910 127

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 11 mm, debelina rezalnega vložka (s) 10,9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 11 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 10,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,4 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,25 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico