Pahljačasti brus M14 Tkanina (A), ⌀ 125 mm × 20 mm, Zrnatost: 120

Št. art.: 566350 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,08 € / kos
  • od 5 kos
    20,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Navoj: M14
  • za material: INOX; Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 120
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 125 mm
Debelina plošče 20 mm
Navoj M14
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Pahljačasto brusno kolo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566350 120
EAN/GTIN 4045197345837
Številka proizvajalca 566350 120

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja. Neposredno vpenjalo M14. Izredno elastično.
Brusna tkanina z običajnim korundom (A).

Uporaba:

Za fino brušenje vbočenih površin.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Pahljačasti brus M14 Tkanina (A), ⌀ 125 mm × 20 mm, Zrnatost: 120

Pahljačasti brus M14 Tkanina (A), ⌀ 125 mm × 20 mm, Zrnatost: 120

po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
od 1  Kosov
25,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
32,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Zrnatost 120 120
⌀ plošče 125 mm 165 mm
Debelina plošče 20 mm 30 mm
Brusno sredstvo Običajni korund (A) Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A A
Vrsta izdelka Pahljačasto brusno kolo Pahljačasti brus

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico