{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 40 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 125 mm | |
Debelina plošče | 20 mm | |
Navoj | M14 | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Pahljačasto brusno kolo |
Številka izdelka | 566350 40 | |
EAN/GTIN | 4045197344434 | |
Številka proizvajalca | 566350 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Pahljačasti brus M14 Tkanina (A), ⌀ 125 mm × 20 mm, Zrnatost: 40
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
od
1
Kosov
24,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
20,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
26,80 €
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Zrnatost | 40 | 40 |
⌀ plošče | 125 mm | 165 mm |
Debelina plošče | 20 mm | 30 mm |
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Pahljačasto brusno kolo | Pahljačasti brus |